BEG - SET DE MONTAJE SU IP54 PD4N BLANCO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Indicador de presencia de carcasa de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93465

Ref.Sonepar

811169

EAN

4007529934652

Tipo de accesorio:

Indicador de presencia de carcasa de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Kit de montaje en superficie BEG 93465 SU IP54 PD4N H blanco Accesoriopara detectores empotrables PD4N-FT. Se ha de verificar la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG