BEG - Temperature controller EM blanco IP20 KNX - 93806

CopiarCopiar
BEG - Temperature controller EM blanco IP20 KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93806

Ref.Sonepar

1191661

EAN

4007529938063

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con funcionamiento local:

sí

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Con indicación LED:

sí

Con visualizador:

no

Número de entradas digitales:

0

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

sí

Servicio paralelo posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

sí

Controlador de temperatura y de calidad de aire VOC (Componentes orgánicos volátiles) para bus KNX, Control de temperatura: Controlador PI (constante), Regulador de 2 pasos %, Conmutación de 2 pasos, PWM, Curvas de temperatura preconfiguradas para distintos sistemas de calefacción/climatización, Varios modos de operación priorizados (Confort, Standby, Eco, Anti-hielo y calefacción), Determinación del punto de rocío, Indicador calefacción/climatización (rojo/azul), Control de calidad del aire: Controlador PI (constante), Regulador de 2 pasos %, Conmutación de 2 pasos, Método de medición de la calidad del aire VOC, salida VOC o CO2, Control de la humedad del aire: Controlador PI (constante), Regulador de 2 pasos %, Conmutación de 2 pasos, Ajuste de los valores de control vía potenciómetro u objeto, Indicador (semáforo) de la calidad del aire y la humedad (verde, amarillo, rojo), Compatible con series de mecanismos de 55x55, Adaptador para series de mecanismos de 63x63 incluido

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG