BEG - Zócalo IP54 blanco

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92161

Ref.Sonepar

412271

EAN

4007529921614

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Con este enchufe es posible incrementar el grado de protección de los detectores de presencia PD2 y PD4 de IP20 a IP54. Dimensiones: Ø 100 x H 15 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG