BEHA AMPROBE - 1175D Estuche de transporte de nylon - 2145796
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2145796
Ref.Sonepar
1124803
EAN
0095969258784
Modelo:
Carcasa
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
1
Altura:
295 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de BEHA AMPROBE
Descubra la serie BEHA AMPROBE


