BEHA AMPROBE - 2100-ALPHA Comprobador eléctrico 690 V, indicación LED

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 12...690 V

  • Longitud - 280 mm

  • Longitud de hoja - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4312495

Ref.Sonepar

142127

EAN

0095969664608

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

12...690 V

Longitud:

280 mm

Longitud de hoja:

15 mm

Anchura de hoja:

2 mm

Carga base interna:

Carga conmutable:

Indicación de dirección de la rotación del campo:

Comprobador de continuidad:

Indicación de resistencia:

Óptico/acústico

Rango de medida de resistencia:

0...500 kOhm

Indicación de fase un polo:

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

Iluminación punto de medición:

Apto para uso en precipitación:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Comprobador eléctrico con rotación de fases y prueba de continuidad 2100-Alpha. Prueba de tensión con indicación LED, prueba de rotación de fases, carga conmutable mediante dos botones, comprobación de fases con un solo polo y prueba de continuidad.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE