BEHA AMPROBE - 2100-GAMMA Comprobador eléctrico 1000V AC/1200V DC, NCV, LCD/LED

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED/LCD

  • Intervalo de medición de tensión - 12...1200 V

  • Longitud - 280 mm

  • Longitud de hoja - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4709243

Ref.Sonepar

259675

EAN

0095969802697

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED/LCD

Intervalo de medición de tensión:

12...1200 V

Longitud:

280 mm

Longitud de hoja:

15 mm

Anchura de hoja:

2 mm

Carga base interna:

Carga conmutable:

Indicación de dirección de la rotación del campo:

Comprobador de continuidad:

Indicación de resistencia:

Óptico/acústico

Rango de medida de resistencia:

0...500 kOhm

Medición de la resistencia:

2000 Ohm

Indicación de fase un polo:

Detección de tensión sin contactos:

Soporte de datos:

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

Iluminación punto de medición:

Apto para uso en precipitación:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Comprobador de tensión y continuidad con indicación de secuencia de fase, medida de resistencia y detección de tensión sin contacto

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE