BEHA AMPROBE - 34XR-A-D Multímetro TRMS, auto-rango, temperatura, retroiluminado

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Analógico/digital

  • Gráfico de barras de escala lineal -

  • Gráfico de barras de escala logarítmica - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2727795

Ref.Sonepar

1131866

EAN

0095969365383

Indicación:

Analógico/digital

Gráfico de barras de escala lineal:

Gráfico de barras de escala logarítmica:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Manual/automático

Intervalo de medición de tensión máxima, CA:

750 V

Resolución más baja, tensión CA:

0,1 mV

Intervalo de medición de tensión máxima, CC:

1000 V

Resolución más baja, tensión CC:

0,1 mV

Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:

10 A

Resolución más baja, intensidad CA:

0,1 µA

Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:

10 A

Resolución más baja, intensidad CC:

0,1 µA

Intervalo máximo de medición de medidas:

40 Mohm

Resolución más baja, resistencia:

0,1 Ohm

Con medida de temperatura:

Medición de temperatura TC:

máx. rango de medición de temperatura:

1000 °C

Resolución mínima, temperatura:

1 °C

Medición de capacitancia:

máx. rango de medición de capacitancia:

4000 µF

Resolución mínima, capacitancia:

0,001 µF

Medición de frecuencia:

máx. rango de medición de frecuencia:

1000 kHz

Resolución mínima, frecuencia:

1 Hz

Prueba de resistencia/prueba de diodo:

Medición de la longitud del cable:

no

Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:

no

Medición de potencia y energía:

no

Análisis de armónicos/calidad de potencia:

no

Con medición de decibelios (dB):

no

Medición del valor relativo:

no

Medición de inductancia:

no

Medición de conductividad:

no

Comprobador de continuidad:

Soporte de datos:

Valor máximo de almacenamiento:

Valor mínimo de almacenamiento:

Memoria de valor máximo:

no

Prueba de alto voltaje para devanado del motor:

no

Medición RMS real:

Mediciones del coeficiente de utilización:

Medición de la velocidad de rotación:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Interfaz IR:

no

Disyuntor automático:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Entrada de corriente:

Batería

Versión a prueba de explosiones:

no

Grado de protección (IP):

IP2X

Multímetro Profesional 34XR-A TRMS. Medida de tensión, corriente y resistencia. Medida de capacitancia y frecuencia. Comprobación de continuidad y diodos con señalización acústica. Medida de temperatura

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE