BEHA AMPROBE - 370003 Kit de seguridad IEC 61010, puntas de prueba rojo/negro, 4 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2146666
Ref.Sonepar
895548
EAN
0095969259644
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Capacidad de carga de corriente:
16 A
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de BEHA AMPROBE
Descubra la serie BEHA AMPROBE


