BEHA AMPROBE - AC50A-D Pinza de corriente de fugas, 60A AC, mordaza 30mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Analógico/digital
Visualización analógica de gráfico de barras - sí
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3454543
Ref.Sonepar
312954
EAN
0095969494960
Indicación:
Analógico/digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
sí
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CA:
1E-5...60 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
no
Medición de tensión, CA:
sí
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
sí
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
sí
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
30 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
no
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT II
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de BEHA AMPROBE
Descubra la serie BEHA AMPROBE


