BEHA AMPROBE - ACD-10 PLUS Pinza amperimétrica 600A AC, Capacidad, Frecuencia

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
BEHA AMPROBE - ACD-10 PLUS Pinza amperimétrica 600A AC, Capacidad, Frecuencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado - no

  • Selección de intervalo de medición - Automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3037808

Ref.Sonepar

187174

EAN

0095969417457

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

no

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.01...600 A

Tipo de corriente:

CA

Medición RMS real:

no

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

25 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

Grado de protección (IP):

IP2X

Pinza amperimétrica de CA ACD-10 PLUS

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE