BEHA AMPROBE - ACDC-54NAV Pinza amperimétrica 1000A AC/DC TRMS, mordaza 42mm

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Analógico/digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras -

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Selección de intervalo de medición - Automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3729989

Ref.Sonepar

485977

EAN

0095969556675

Indicación:

Analógico/digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0.01...1000 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.01...1000 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

42 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

Grado de protección (IP):

IP2X

ACDC-54NAV Pinza amperimétrica 1000A CA/CC TRMS Navigator. Opciones:Medida de temperatura, Medición de corrientes de arranque, Indicación del sentido del campo giratorio, etc.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE