BEHA AMPROBE - AMP-25-EUR Minipinza amperimétrica 300 A AC/DC TRMS, mordaza 25 mm

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Selección de intervalo de medición - Automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4588268

Ref.Sonepar

181182

EAN

0095969778794

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0.01...300 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.01...300 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

no

Medición de tensión, CC:

no

Intervalo de medición de resistencia:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

25 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

no

Grado de protección (IP):

IP2X

Pinza amperimétrica AMP-25-EUR, corriente máx. 300A ac 300A dc, CAT III 600 V, Calibrado RS. Abrazadera de corriente mini (CA/CC). El tamaño pequeño no significa características pequeñas. La Beha-Amprobe AMP-25-EUR Mini-Clamp es de bolsillo, permitiendo la comprobación rápida y fácil de los sistemas eléctricos. Con su construcción robusta, el AMP-25-EUR es una herramienta de solución de problemas profesional imprescindible para electricistas comerciales y contratistas eléctricos. El AMP-25-EUR está diseñado para medir la corriente de carga de CA/CC y la corriente de entrada para motores. Las características esenciales como True-RMS, voltaje sin contacto y filtro de paso bajo hacen que esta abrazadera sea alta junto a las abrazaderas dos veces su tamaño.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE