BEHA AMPROBE - AMP-330-EUR Pinza amperimétrica 1000 A AC/DC TRMS, prueba de motores

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Selección de intervalo de medición - Automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4560626

Ref.Sonepar

378150

EAN

0095969770941

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0.01...1000 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.01...1000 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

51 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

Grado de protección (IP):

IP2X

Pinza amperimétrica AMP-330-EUR, corriente máx. 1kA ac 1000A dc, tensión máx. 1000V ac 1000V dc, CAT III 1000 V, CAT IV. Pinza amperimétrica ac/dc de 1.000 A AMP-330-EUR para el mantenimiento del motor industrial. La pinza amperimétrica AMP-330-EUR ofrece una gama completa de funciones de medición para entornos industriales modernos.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE