BEHA AMPROBE - NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix sonda de tensión sin contacto Indicación de solenoide magnético (LED)

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 12...1000 V

  • Longitud - 156 mm

  • Longitud de hoja - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4918097

Ref.Sonepar

378134

EAN

0095969856331

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

12...1000 V

Longitud:

156 mm

Longitud de hoja:

10 mm

Anchura de hoja:

5 mm

Carga base interna:

no

Carga conmutable:

no

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

Detección de tensión sin contactos:

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

no

Iluminación punto de medición:

Apto para uso en precipitación:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Detector de tensión NCV-1040-EUR sin contacto 12 a 1000V con doble rango, sensor magnético y linterna. La serie de comprobadores Beha-Amprobe NCV-1000-EUR VOLTfix de voltaje sin contacto (NCV) ofrece la máxima seguridad y comodidad para detectar el voltaje de CA sin interrumpir los sistemas eléctricos. Diseñada para caber cómodamente en el bolsillo de su camisa, la serie NCV-1000-EUR VOLTfix funciona en ambientes interiores y exteriores. Probado en seguridad para la medición de la categoría más alta, CAT IV 1000 V, así como resistente al agua y al polvo IP65.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE