BEHA AMPROBE - PRM-6-EUR Medidor de rotación de fases, LCD, giro de motor

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - LCD

  • Indicación trifásica -

  • Intervalo de frecuencia - 16...400 Hz

  • Intervalo de tensión - 40...700 V

  • Comprobador de dirección de giro del motor -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4633222

Ref.Sonepar

215796

EAN

0095969785679

Indicación:

LCD

Indicación trifásica:

Intervalo de frecuencia:

16...400 Hz

Intervalo de tensión:

40...700 V

Comprobador de dirección de giro del motor:

Detección sin contactos del sentido de giro:

Probador de rotación de fases Beha-Amprobe PRM-6-EUR, Cable de Prueba, LCD, CAT IV 600 V, Batería AAA, 137 x 65 x 33mm. Visualización de secuencia de fases con LCD. Visualización de un conductor exterior faltante o conectado incorrectamente. Indicador de rotación del motor sin contacto cuando el motor está funcionando. Identificación sin energía de las conexiones del motor (U, V, W) mediante un accionamiento manual. Detección rápida de secuencia de fases en suministro trifásico. Rango de voltaje de 40 a 700 V, rango de frecuencia de 16 a 400 Hz.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE