BEHA AMPROBE - TL-USB Cable de comunicación a PC para Proinstall - 4372676

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de conexión

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4372676

Ref.Sonepar

485993

EAN

0095969692809

Tipo de accesorio:

Cable de conexión

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Cable de comunicación PC TL-USB para PROINSTALL, de descarga USB.

Un producto de BEHA AMPROBE

Descubra la serie BEHA AMPROBE