BEHA AMPROBE - TL35B Juego de puntas de prueba con pinzas de cocodrilo, CAT IV 600 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3068232
Ref.Sonepar
192796
EAN
0095969425124
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
1000 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de BEHA AMPROBE
Descubra la serie BEHA AMPROBE


