BEHA AMPROBE - VC221B Estuche de transporte de vinilo, 220x115x60 mm - 3068271
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Cuero
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3068271
Ref.Sonepar
235003
EAN
0095969425162
Modelo:
Bolsa
Material:
Cuero
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
1
Altura:
200 mm
Anchura:
115 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de BEHA AMPROBE
Descubra la serie BEHA AMPROBE


