BENEITO FAURE - 592165SIL-F SIL 20W E27 220V 360º LED 4000K

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - 592165SIL-F  SIL 20W E27 220V 360º LED 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Forma de lámpara - Otros

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

592165SIL-F

Ref.Sonepar

243796

EAN

8436004399659

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

20...20 W

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE