BENEITO FAURE - CARRIL BLANCO MATE 3M - 3797

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - CARRIL BLANCO MATE 3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Color - Blanco

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Longitud - 3000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3797

Ref.Sonepar

314219

EAN

8499160454440

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Color:

Blanco

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Longitud:

3000 mm

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE