BENEITO FAURE - DOWNL.DIM.LYNK AR111 GU10 13W 45º 4000K

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - DOWNL.DIM.LYNK AR111 GU10 13W 45º 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

318 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3466

Ref.Sonepar

287241

EAN

8436004393039

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

13 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE