BENEITO FAURE - ESFERICA 45MM LED 5W E27 360º 4000K - 5925631(N)4F

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - ESFERICA 45MM LED 5W E27 360º 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Forma de lámpara - Redondo/globo

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5925631(N)4F

Ref.Sonepar

684459

EAN

9999903308614

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

G16.5

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE