BENEITO FAURE - G9 LONG 2,8W UNIFORM-LINE 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 2.8...2.8 W
Forma de lámpara - Cápsula
Tipo de casquillo - G9
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130L195-A
Ref.Sonepar
460914
EAN
8436004399550
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
2.8...2.8 W
Forma de lámpara:
Cápsula
Tipo de casquillo:
G9
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


