BENEITO FAURE - L.ARIA E40 50W 220-240V 360° 5.000K - 3861

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - L.ARIA E40 50W 220-240V 360° 5.000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3861

Ref.Sonepar

391070

EAN

8436004391622

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

50 W

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE