BENEITO FAURE - L.LED ESFERICA 45MM 5W E14 4000K - 592563(N)-4F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 5...5 W
Forma de lámpara - Forma de pera
Tipo de casquillo - E14
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
592563(N)-4F
Ref.Sonepar
244417
EAN
8436004397815
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
5...5 W
Forma de lámpara:
Forma de pera
Tipo de casquillo:
E14
Temperatura de color:
4000...4000 K
Designación de lámpara:
G16.5
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


