BENEITO FAURE - L.LED TUBULAR HQI E27 10W 360¿ 4000K - 3571

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - L.LED TUBULAR HQI E27 10W 360¿ 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Forma de lámpara - Lineal

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3571

Ref.Sonepar

391049

EAN

8436004390137

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

10...10 W

Forma de lámpara:

Lineal

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE