BENEITO FAURE - LAMP. 12W E27 360º 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 12...12 W
Forma de lámpara - Forma de pera
Tipo de casquillo - E27
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
592125R2-F
Ref.Sonepar
461028
EAN
8436004398553
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
12...12 W
Forma de lámpara:
Forma de pera
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
4000...4000 K
Designación de lámpara:
Tipo A
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


