BENEITO FAURE - LAMP.ARIA LED 3855 30W E27 5000K - 3855

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMP.ARIA LED 3855 30W E27 5000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 30...30 W

  • Forma de lámpara - Otros

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 5000...5000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3855

Ref.Sonepar

391065

EAN

8436004391219

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

30...30 W

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

5000...5000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE