BENEITO FAURE - LAMP.BIPIN G9 LED 2,5W 220/240V 3000K UNIFORM-LINE - 130L184-5

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMP.BIPIN G9 LED 2,5W 220/240V 3000K UNIFORM-LINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 2.5...2.5 W

  • Forma de lámpara - Cápsula

  • Tipo de casquillo - G9

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

130L184-5

Ref.Sonepar

460912

EAN

8436004399154

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

2.5...2.5 W

Forma de lámpara:

Cápsula

Tipo de casquillo:

G9

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE