BENEITO FAURE - LAMP.ESF. DIMMABLE 5,5W E27 CALIDA 3000°K 360°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Forma de lámpara - Forma de pera
Tipo de casquillo - E27
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
592563R1-C3
Ref.Sonepar
391136
EAN
8436004398881
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Forma de lámpara:
Forma de pera
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
G16.5
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


