BENEITO FAURE - LAMP. LED ESF. 5W 3000K E27 - 5925631(N)4C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Redondo/globo
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5925631(N)4C
Ref.Sonepar
461039
EAN
8499094627477
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
G16.5
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


