BENEITO FAURE - LAMP.LED MR11 LED 4W, 12V 4000K 60º 260 LUMEN.

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMP.LED MR11 LED 4W, 12V 4000K 60º 260 LUMEN.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU5.3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3449

Ref.Sonepar

426161

EAN

8436004391394

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU5.3

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

MR16

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE