BENEITO FAURE - LAMP LED R-50 5W 3000K 385LUM - 5920731-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 5...5 W
Forma de lámpara - Reflector
Tipo de casquillo - E14
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5920731-N
Ref.Sonepar
461018
EAN
8436004397051
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
5...5 W
Forma de lámpara:
Reflector
Tipo de casquillo:
E14
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


