BENEITO FAURE - LAMP. LYNK AR111 13W G53 12V 45º 3000ºK LED - 3453

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMP. LYNK AR111 13W G53 12V 45º 3000ºK LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Forma de lámpara - Redondo plano

  • Tipo de casquillo - G53

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3453

Ref.Sonepar

460940

EAN

8436004392971

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

13...13 W

Forma de lámpara:

Redondo plano

Tipo de casquillo:

G53

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE