BENEITO FAURE - LAMP. REF.3469 DOLE AR111 15W GU10 220V 45º 4000K

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMP. REF.3469 DOLE AR111 15W GU10 220V 45º 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3469

Ref.Sonepar

235695

EAN

8436004399994

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE