BENEITO FAURE - LAMP. STANDARD LEDS 12W. E27 4000K 360º - 3481
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 12...12 W
Forma de lámpara - Forma de pera
Tipo de casquillo - E27
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3481
Ref.Sonepar
460945
EAN
8436004393251
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
12...12 W
Forma de lámpara:
Forma de pera
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
4000...4000 K
Designación de lámpara:
Tipo A
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


