BENEITO FAURE - LAMPARA DIMABLE 17W 2700K REF.3527 - 3527
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 17...17 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Forma de pera
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3527
Ref.Sonepar
391046
EAN
8436004394418
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
17...17 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Forma de pera
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Designación de lámpara:
Tipo A
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


