BENEITO FAURE - LAMPARA GU 10 8W 220V 60º 3000K - 3433

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMPARA GU 10 8W 220V 60º 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3433

Ref.Sonepar

391035

EAN

8436004390359

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE