BENEITO FAURE - LAMPARA HQI TUBULAR 13W RX7S 138MM 4000K - 592063TF

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMPARA HQI TUBULAR 13W RX7S 138MM 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de casquillo - R7s

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

  • Longitud - 138 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

592063TF

Ref.Sonepar

688125

EAN

9999903653783

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de casquillo:

R7s

Temperatura de color:

4000...4000 K

Longitud:

138 mm

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE