BENEITO FAURE - LAMPARA LED PL T40 10W E27 360º 4000K - 582L016T40E-F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 10...10 W
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Tipo de casquillo - E27
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
582L016T40E-F
Ref.Sonepar
264564
EAN
8436004398638
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
10...10 W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
4000...4000 K
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


