BENEITO FAURE - LAMPARA LED R-39 3W 3000K E-14 308 LUMENES - 592122R39-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 3...3 W
Forma de lámpara - Reflector
Tipo de casquillo - E14
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
592122R39-2
Ref.Sonepar
461025
EAN
8436004396627
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
3...3 W
Forma de lámpara:
Reflector
Tipo de casquillo:
E14
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
BR40
Un producto de BENEITO FAURE
Descubra la serie BENEITO FAURE


