BENEITO FAURE - LAMPARA LED SYSTEM 8W GU10 4000K - 3434

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LAMPARA LED SYSTEM 8W GU10 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3434

Ref.Sonepar

315172

EAN

8436004390366

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE