BENEITO FAURE - LINEAL TUBULAR 9W R7S 118MM 220V 360º 4000K 1000LM - 141123-TF4

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LINEAL TUBULAR 9W R7S 118MM 220V 360º 4000K 1000LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Tipo de casquillo - R7s

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

141123-TF4

Ref.Sonepar

391024

EAN

8436004399444

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tipo de casquillo:

R7s

Temperatura de color:

4000...4000 K

Longitud:

118 mm

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE