BENEITO FAURE - LLED.ARIA 30W E40 5000K 360º 3300LM - 3857

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - LLED.ARIA 30W E40 5000K 360º 3300LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 30...30 W

  • Forma de lámpara - Otros

  • Tipo de casquillo - E40

  • Temperatura de color - 5000...5000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3857

Ref.Sonepar

391067

EAN

8436004391271

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

30...30 W

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

E40

Temperatura de color:

5000...5000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE