BENEITO FAURE - PAR 38 R-LINE VERDE 15W E27 220V 30º 1100L - 3579

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - PAR 38 R-LINE VERDE 15W E27 220V 30º  1100L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - E27

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3579

Ref.Sonepar

223807

EAN

8436004390540

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Verde

Designación de lámpara:

PAR38

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE