BENEITO FAURE - PROY.ECO 42W 220V 43º 4000K 4800LM BL

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - PROY.ECO 42W 220V 43º 4000K 4800LM BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3645

Ref.Sonepar

318020

EAN

8436004391783

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE