BENEITO FAURE - Tira 1m FINE 47 60LED/M 24 VDC 14,4W/M RGB W ( W=3000K) IP20 - 47430

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - Tira 1m FINE 47 60LED/M 24 VDC 14,4W/M RGB W ( W=3000K) IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

47430

Ref.Sonepar

922451

EAN

3303430474302

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

BENE 47430 TIRA 1M FINE 47 60LED/M 24 VDC 14,4W/M ·

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE