BENEITO FAURE - TUBO LED 4W GU10 3000K 60º 300 LM - 3445

CopiarCopiar
BENEITO FAURE - TUBO LED 4W GU10 3000K 60º 300 LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3445

Ref.Sonepar

460939

EAN

8436004391356

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de BENEITO FAURE

Descubra la serie BENEITO FAURE