BENITO - Luminaria B-FLEX IP66 16 leds 35W 4K T4 basic

Benito Urban, S.L.
CopiarCopiar
BENITO - Luminaria B-FLEX IP66 16 leds 35W 4K T4 basic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ILBM01644111

Ref.Sonepar

487629

EAN

8499212390009

Luminaria B-Flex IP66 16 led 35W 4K T4 BASIC. El módulo B-flex estanco consta de un disipador de calor fabricado en inyección de aluminio, difusor plano de vidrio templado y la PCB B-flex que utiliza los últimos y más avanzados LEDs así como una combinación de lentes de última generación para ofrecer una solución perfecta en cada una de las aplicaciones. Sus dos formatos, cuadrado de 12 y 16 LEDs, y rectangular de 24 y 32 LEDs, permiten una gran flexibilidad y múltiples combinaciones, tanto de potencias como de distribuciones lumínicas. LEDs LumiLEDs Tx 270lm @ 700mA 3000K y 4000K.Incorpora sensor NTC para control de temperatura.Imax = 1 A, Tc max 75ºC.B10L70 100,000 horas a -20ºC < Tc < 75ºC.Disipador de aluminio.

Un producto de BENITO

Descubra la serie BENITO