BJC - Adaptador 55x55 style en blanco polar

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Adaptador 55x55 style en blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG13270WH

Ref.Sonepar

483919

EAN

4001869553443

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Producto perteneciente a la serie Style. Marco de 1 intermedio para mecanismos de 55x55 mm. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC